Non retournable

Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0C00I12501 - 1112711

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0C00I12501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 1879.4 mm

  • hauteur du champ de protection - 1879.4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 30.6 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084550942

Réf. Sonepar

00067016910

Réf. Fournisseur

1112711

Marque

Sick

hauteur du capteur:

1879.4 mm

hauteur du champ de protection:

1879.4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

30.6 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

72.2 ms

portée du champ de protection:

2.5 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0C00I12501, Version d'appareil: Régulation de bord, Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0C00I12501, Version d’appareil: Régulation de bord, Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale: 1.795 mm, Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 1.795 mm / 0 mm / 0 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 72,2 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick