Sick - rideaux d'automatisme, MLG20N-2240N10501 - 1222946

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG20N-2240N10501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • temps de réponse - 10 ms

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084475405

Réf. Sonepar

00067016548

Réf. Fournisseur

1222946

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

10 ms

portée du champ de protection:

5 m

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG20N-2240N10501, Version d'appareil: ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 20 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 2.240 mm, Longueu

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG20N-2240N10501, Version d’appareil: ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 20 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 2.240 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,21 m, Temps de réponse: 10 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.