Sick - rideaux d'automatisme, MLG25A-1475I10501 - 1214954

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG25A-1475I10501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 1573.3 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 30.6 mm

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084467530

Réf. Sonepar

00067011802

Réf. Fournisseur

1214954

Marque

Sick

hauteur du capteur:

1573.3 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

30.6 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

5.9 ms

portée du champ de protection:

5 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG25A-1475I10501, Version d'appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 1.47

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick