Non retournable

Sick - rideaux d'automatisme, MLG25S-1775D10503 - 1214818

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG25S-1775D10503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 1873.3 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 30.6 mm

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084334788

Réf. Sonepar

00067433478

Réf. Fournisseur

1214818

Marque

Sick

hauteur du capteur:

1873.3 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

30.6 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

9.4 ms

portée du champ de protection:

5 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG25S-1775D10503, Version d'appareil: Prime - Standard functionality, Entrées/sorties: 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 1.775 mm, Lon

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG25S-1775D10503, Version d’appareil: Prime - Standard functionality, Entrées/sorties: 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 1.775 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,22 m, Temps de réponse: 9,4 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 03

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick