Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, MLG30A-0570R50501 - 1110405

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG30A-0570R50501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • température ambiante - -20...-20 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067017168

Réf. Fournisseur

1110405

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-20...-20 °C

temps de réponse:

3.6 ms

portée du champ de protection:

3.75 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG30A-0570R50501, Version d'appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Boîtier de protection IP69K, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 3,75 m, Hauteur de

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG30A-0570R50501, Version d’appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Boîtier de protection IP69K, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 3,75 m, Hauteur de détection: 570 mm, Longueur du câble: 0,39 m, 0,39 m, Temps de réponse: 3,6 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick