Sick - rideaux d'automatisme, MLG30N-0570C10501 - 1217919

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG30N-0570C10501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • temps de réponse - 3.6 ms

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067011951

Réf. Fournisseur

1217919

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

3.6 ms

portée du champ de protection:

5 m

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG30N-0570C10501, Version d'appareil: ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 570 mm, Longueur

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG30N-0570C10501, Version d’appareil: ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 570 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,21 m, Temps de réponse: 3,6 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01