Sick - rideaux d'automatisme, MLG50N-1150H50801 - 1124215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
temps de réponse - 3.6 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MLG-2
EAN
4047084506260
Réf. Sonepar
00067019920
Réf. Fournisseur
1124215
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
3.6 ms
portée du champ de protection:
6.3 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG50N-1150H50801, Version d’appareil: ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain, Option: Boîtier de protection IP69K, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 6,3 m, Hauteur de détection: 1.150 mm, Longueur du câble: 1,4 m, 1,4 m, Temps de réponse: 3,6 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


