Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, PLG3-120F431 - 1028953

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 199.8 mm

  • hauteur du champ de protection - 199.8 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

  • longueur du capteur - 36.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084107566

Réf. Sonepar

00067128953

Réf. Fournisseur

1028953

Marque

Sick

hauteur du capteur:

199.8 mm

hauteur du champ de protection:

199.8 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

longueur du capteur:

36.6 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

19.2 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-10...-10 °C

temps de réponse:

80 ms

portée du champ de protection:

1.3 m

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...30 V

longueur d'onde du capteur:

650 nm

rideaux d'automatisme, PLG, PLG3-120F431, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 1,3 m, Hauteur de détection: 120 mm, Longueur du câble: 280 mm, Temps de réponse: < 80 ms

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, PLG, PLG3-120F431, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 1,3 m, Hauteur de détection: 120 mm, Longueur du câble: 280 mm, Temps de réponse: < 80 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick