Non retournable

Sick - rideaux d'automatisme, SAS4-F028N3TS1W01 - 1214704

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SAS4-F028N3TS1W01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 352.4 mm

  • hauteur du champ de protection - 352.4 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • longueur du capteur - 8 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084551604

Réf. Sonepar

00067011791

Réf. Fournisseur

1214704

Marque

Sick

hauteur du capteur:

352.4 mm

hauteur du champ de protection:

352.4 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

longueur du capteur:

8 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

25 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

57 ms

portée du champ de protection:

3 m

longueur d'onde du capteur:

950 nm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

rideaux d'automatisme, SLG, SAS4-F028N3TS1W01, Sortie de lumière optique: Flat, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau croisé actif,

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, SLG, SAS4-F028N3TS1W01, Sortie de lumière optique: Flat, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau croisé actif, Portée de travail: 3 m, Hauteur de détection: 280 mm, Temps de réponse: 57 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick