Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-F092N3CS1T00 - 1208794

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-F092N3CS1T00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du champ de protection - 992.4 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067011733

Réf. Fournisseur

1208794

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

992.4 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

19 ms

portée du champ de protection:

3 m

rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-F092N3CS1T00, Sortie de lumière optique: Flat, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Touche d'apprentissage, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faiscea

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-F092N3CS1T00, Sortie de lumière optique: Flat, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Touche d’apprentissage, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle actif, Portée de travail: 3 m, Hauteur de détection: 920 mm, Temps de réponse: 19 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick