Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-F108P3PS2W04 - 1216770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du capteur - 1152.4 mm
hauteur du champ de protection - 1152.4 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
longueur du capteur - 12.4 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084469077
Réf. Sonepar
00067011862
Réf. Fournisseur
1216770
Marque
Sick
hauteur du capteur:
1152.4 mm
hauteur du champ de protection:
1152.4 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
longueur du capteur:
12.4 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
36.5 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
avec fonction muting:
Non
temps de réponse:
19 ms
portée du champ de protection:
3 m
longueur d'onde du capteur:
950 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-F108P3PS2W04, Sortie de lumière optique: Flat, Stabilisateur en aluminium: Avec stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle actif, Portée de travail: 3 m, Hauteur de détection: 1.080 mm, Temps de réponse: 19 ms
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


