Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-F140P3PS1W00 - 1045012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du capteur - 1472.4 mm
hauteur du champ de protection - 1472.4 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
longueur du capteur - 8.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084205101
Réf. Sonepar
00067005977
Réf. Fournisseur
1045012
Marque
Sick
hauteur du capteur:
1472.4 mm
hauteur du champ de protection:
1472.4 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
longueur du capteur:
8.2 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
25 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
avec fonction muting:
Non
temps de réponse:
19 ms
portée du champ de protection:
3 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
longueur d'onde du capteur:
950 nm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-F140P3PS1W00, Sortie de lumière optique: Flat, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle actif, Portée de travail: 3 m, Hauteur de détection: 1.400 mm, Temps de réponse: 19 ms
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


