Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-S092P3PS2W04 - 1209924

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-S092P3PS2W04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 992.4 mm

  • hauteur du champ de protection - 992.4 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • longueur du capteur - 12.4 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084178368

Réf. Sonepar

00067417836

Réf. Fournisseur

1209924

Marque

Sick

hauteur du capteur:

992.4 mm

hauteur du champ de protection:

992.4 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

longueur du capteur:

12.4 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

36.5 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

avec fonction muting:

Non

temps de réponse:

19 ms

portée du champ de protection:

3 m

longueur d'onde du capteur:

950 nm

rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-S092P3PS2W04, Sortie de lumière optique: Slim, Stabilisateur en aluminium: Avec stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle acti

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-S092P3PS2W04, Sortie de lumière optique: Slim, Stabilisateur en aluminium: Avec stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle actif, Portée de travail: 3 m, Hauteur de détection: 920 mm, Temps de réponse: 19 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick