Non retournable

Sick - rideaux d'automatisme, SLG10S-020SDR11A00 - 1128840

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SLG10S-020SDR11A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • portée du champ de protection - 2.7 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084547904

Réf. Sonepar

00067021625

Réf. Fournisseur

1128840

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

portée du champ de protection:

2.7 m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG10S-020SDR11A00, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Portée de travail: 2,7 m, Hauteur de détection: 200 mm, Longueur du câble: 150 mm

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG10S-020SDR11A00, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Portée de travail: 2,7 m, Hauteur de détection: 200 mm, Longueur du câble: 150 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick