Sick - rideaux d'automatisme, SLG25S-040SAR21A00 - 1114569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
portée du champ de protection - 3.5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084507014
Réf. Sonepar
00067020396
Réf. Fournisseur
1114569
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
portée du champ de protection:
3.5 m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG25S-040SAR21A00, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 3,5 m, Hauteur de détection: 400 mm, Longueur du câble: 150 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


