Sick - rideaux d'automatisme, SLG50S-060SBKB1K01 - 1108095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du capteur - 599.2 mm
hauteur du champ de protection - 599.2 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
longueur du capteur - 11.8 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067017395
Réf. Fournisseur
1108095
Marque
Sick
hauteur du capteur:
599.2 mm
hauteur du champ de protection:
599.2 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
longueur du capteur:
11.8 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
24.1 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
portée du champ de protection:
6.5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, FlexChain, SLG50S-060SBKB1K01, Version d’appareil: FlexChain Guest, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 6,5 m, Hauteur de détection: 600 mm, Longueur du câble: 1,5 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


