Non retournable

Sick - rideaux d'automatisme, SLG50S-080SBKB1K01 - 1108085

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SLG50S-080SBKB1K01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 799.2 mm

  • hauteur du champ de protection - 799.2 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • longueur du capteur - 11.8 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067017398

Réf. Fournisseur

1108085

Marque

Sick

hauteur du capteur:

799.2 mm

hauteur du champ de protection:

799.2 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

longueur du capteur:

11.8 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

24.1 mm

température ambiante:

-25...-25 °C

portée du champ de protection:

6.5 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

rideaux d'automatisme, FlexChain, SLG50S-080SBKB1K01, Version d'appareil: FlexChain Guest, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 6,5 m, Hauteur de détection: 800 mm, Longueur du câble: 1,5 m

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, FlexChain, SLG50S-080SBKB1K01, Version d’appareil: FlexChain Guest, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 6,5 m, Hauteur de détection: 800 mm, Longueur du câble: 1,5 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick