Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, WLG12-P537 - 1015798

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 106 mm

  • hauteur du champ de protection - 106 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 46.6 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084169601

Réf. Sonepar

00067115798

Réf. Fournisseur

1015798

Marque

Sick

hauteur du capteur:

106 mm

hauteur du champ de protection:

106 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

46.6 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

62 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

55...55 °C

temps de réponse:

0.6 ms

portée du champ de protection:

1.5 m

longueur d'onde du capteur:

650 nm

rideaux d'automatisme, WLG, WLG12-P537, Entraxe des faisceaux: 12,5 mm, Portée de travail: 1,5 m, Hauteur de détection: 87,5 mm, Temps de réponse: 0,6 ms

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, WLG, WLG12-P537, Entraxe des faisceaux: 12,5 mm, Portée de travail: 1,5 m, Hauteur de détection: 87,5 mm, Temps de réponse: 0,6 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick