Sick - roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, BEF-MR08200APN - 4084743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 8 mm
poids - 60 g
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012324
Réf. Fournisseur
4084743
Marque
Sick
diamètre:
8 mm
poids:
60 g
roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Roues de mesure, BEF-MR08200APN, Segment de produits: Roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Famille de produits: Roues de mesure, Description: Roue de mesure en aluminium avec surf
Les Atouts de l'article:
roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Roues de mesure, BEF-MR08200APN, Segment de produits: Roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Famille de produits: Roues de mesure, Description: Roue de mesure en aluminium avec surface en polyuréthane à aspérités pour axe saillant 8 mm, circonférence 200 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Roues de mesure, BEF-MR08200APN, Segment de produits: Roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Famille de produits: Roues de mesure, Description: Roue de mesure en aluminium avec surface en polyuréthane à aspérités pour axe saillant 8 mm, circonférence 200 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


