Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, BEF-MRS-10-U - 2085714

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067085714

Réf. Fournisseur

2085714

Marque

Sick

roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Mécanismes de roue de mesure, BEF-MRS-10-U, Segment de produits: Roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Famille de produits: Mécanismes de roue de mesure, Description: Système de ro

Les Atouts de l'article:

roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Mécanismes de roue de mesure, BEF-MRS-10-U, Segment de produits: Roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Famille de produits: Mécanismes de roue de mesure, Description: Système de roue de mesure modulaire de SICK pour codeur à bride de serrage, conception mécanique S4 (axe saillant 10 mm x 19 mm), par ex. DFS60-S4 , avec joint torique circonférence roue de mesure 200 mm, Convient pour: Codeur à bride de serrage DFS60, DBS60, AFM60, AFS60, design mécanique S4 (axe saillant 10 mm x 19 mm)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick