Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, BEF-MWS120-ARM - 2118239

SICK
CopieCopie
Sick - roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, BEF-MWS120-ARM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015976

Réf. Fournisseur

2118239

Marque

Sick

roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Mécanismes de roue de mesure, BEF-MWS120-ARM, Segment de produits: Roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Famille de produits: Mécanismes de roue de mesure, Description: Bras à ress

Les Atouts de l'article:

roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Mécanismes de roue de mesure, BEF-MWS120-ARM, Segment de produits: Roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Famille de produits: Mécanismes de roue de mesure, Description: Bras à ressort pour la mesure linéaire avec contact, pression de contact du ressort réglable manuelle sans outils par incréments de 6 à 4 N de 0 ... 24 N, peut être combiné avec des codeurs et roues de mesure disponibles séparément., Contenu de la livraison: Bras de ressort MWS120 (référence : 2118239), 3 pièces M4 x 16 vis cylindriques pour montage de l’adaptateur ou du codeur, Convient pour: MWS120, montage direct Ø 60 mm codeur à bride de serrage avec arbre mécanique “S4” = Ø 10 mm, DBS60, DFS60, AFS60 AFM60. Des codeurs de Ø 36 mm tels que AHS/AHM36 peuvent être montés avec une bride d’adaptation (réf. art. : 2072298), équerre de fixation MWS120 (réf. art. : 2113284)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick