Sick - RT-N2527S17 PROX.PHOTOELEC.SWITCH - 1065741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 60 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067010709
Réf. Fournisseur
1065741
Marque
Sick
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
60 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
20.6 mm
hauteur du capteur:
99.2 mm
longueur du capteur:
48.9 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
2 ms
fréquence de commutation:
250 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
20 mm²
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


