Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - S31A-7011CA S3000 ADV 7M COLD - 1041648

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de champs de protection - 12

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • capacité de détection des éprouvettes - 150 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084171376

Réf. Sonepar

00067141648

Réf. Fournisseur

1041648

Marque

Sick

nombre de champs de protection:

12

finition du raccordement électrique:

fiche

capacité de détection des éprouvettes:

150 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

3

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

PROFIsafe

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

351 mm

hauteur du capteur:

265 mm

longueur du capteur:

221 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

température ambiante:

-25...50 °C

temps de réponse:

120 ms

portée de la plage de mesure:

49 m

portée du champ de protection:

7 m

portée du champ d'alerte:

49 m

angle de balayage:

180 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

tension d'alimentation de courant nominal CC:

17.5...28.8 V

type de tension:

DC

avec sortie du champ d'alerte:

Oui

longueur d'onde du capteur:

905 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

S31A-7011CA S3000 ADV 7M COLD

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick