Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Scrutateur de sécurité multifaisceaux, SG2-AAA00011CB0000 - 1109414

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateur de sécurité multifaisceaux, SG2-AAA00011CB0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 50 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • largeur du capteur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084486128

Réf. Sonepar

00067448612

Réf. Fournisseur

1109414

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

50 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

largeur du capteur:

160 mm

hauteur du capteur:

43 mm

longueur du capteur:

56 mm

angle de balayage:

150 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

Scrutateur de sécurité multifaisceaux, scanGrid2, SG2-AAA00011CB0000, Modèle: scanGrid2 CANopen, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Portée du champ de protection: 1,1 m (pour une résolution de 70 mm), Nombre de champs: 16, Nombre de s

Les Atouts de l'article:

Scrutateur de sécurité multifaisceaux, scanGrid2, SG2-AAA00011CB0000, Modèle: scanGrid2 CANopen, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Portée du champ de protection: 1,1 m (pour une résolution de 70 mm), Nombre de champs: 16, Nombre de scénarios d'alerte: 8, Angle de balayage: 150°, Intégration dans la commande: CANopen, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, codage A, En cascade: non, Contenu de la livraison: Scanner multifaisceaux sûr, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick