Sick - Scrutateurs laser de sécurité, airWiper Kit outdoorScan3 Core I/O - 1124785

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M8
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
angle de balayage - 275 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084559365
Réf. Sonepar
00067021555
Réf. Fournisseur
1124785
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
angle de balayage:
275 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
avec blocage du redémarrage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Scrutateurs laser de sécurité, outdoorScan3, airWiper Kit outdoorScan3 Core I/O, Sous-famille de produits: outdoorScan3 Core I/O, Modèle: Kit de capteurs pour le nettoyage de l’air comprimé, sans connecteur système, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Portée du champ de protection: 4 m, Angle de balayage: 275°, Nombre de champs: 8, Mode de raccordement: M12
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


