Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-AAAZ40BZ1 - 1083076

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-AAAZ40BZ1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • angle de balayage - 275 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084416989

Réf. Sonepar

00067441698

Réf. Fournisseur

1083076

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

angle de balayage:

275 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

avec blocage du redémarrage:

Non

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-AAAZ40BZ1, Version du produit: microScan3 Core I/O AIDA, Modèle: Capteur sans connecteur système, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Portée du champ de protection

Les Atouts de l'article:

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-AAAZ40BZ1, Version du produit: microScan3 Core I/O AIDA, Modèle: Capteur sans connecteur système, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Portée du champ de protection: 4 m, Angle de balayage: 275°, Nombre de champs: 4, Mode de raccordement: M12 AIDA

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick