Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-AAAZ55AZ1 - 1067875

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-AAAZ55AZ1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • angle de balayage - 275 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084375101

Réf. Sonepar

00067437510

Réf. Fournisseur

1067875

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

angle de balayage:

275 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

avec blocage du redémarrage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-AAAZ55AZ1, Version du produit: microScan3 Core I/O, Modèle: Capteur sans connecteur système, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Portée du champ de protection: 5.5

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick