Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-AAAZ90AZ1P01 - 1089492

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-AAAZ90AZ1P01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 112 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084435058

Réf. Sonepar

00067443505

Réf. Fournisseur

1089492

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

112 mm

hauteur du capteur:

135.1 mm

longueur du capteur:

111.1 mm

angle de balayage:

275 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

avec blocage du redémarrage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-AAAZ90AZ1P01, Version du produit: microScan3 Core I/O, Modèle: Capteur avec connecteur système, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Portée du champ de protection:

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick