Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-AAAZ90BZ1P01 - 1089493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 112 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084446757
Réf. Sonepar
00067444675
Réf. Fournisseur
1089493
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
112 mm
hauteur du capteur:
135.1 mm
longueur du capteur:
111.1 mm
angle de balayage:
275 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
avec blocage du redémarrage:
Non
Les Atouts de l'article:
Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-AAAZ90BZ1P01, Version du produit: microScan3 Core I/O AIDA, Modèle: Capteur avec connecteur système, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Portée du champ de protection: 9 m, Angle de balayage: 275°, Nombre de champs: 4, Mode de raccordement: M12 AIDA
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


