Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-ABAZ40EN1P01 - 1108230

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-ABAZ40EN1P01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 112 mm

  • hauteur du capteur - 150.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084477461

Réf. Sonepar

00067017399

Réf. Fournisseur

1108230

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

112 mm

hauteur du capteur:

150.7 mm

longueur du capteur:

111.1 mm

angle de balayage:

275 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

avec blocage du redémarrage:

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-ABAZ40EN1P01, Version du produit: microScan3 Core - EtherCAT, Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté du côté inférieur), Intégration dans la commande: EtherCAT® FSoE, Portée du ch

Les Atouts de l'article:

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-ABAZ40EN1P01, Version du produit: microScan3 Core - EtherCAT, Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté du côté inférieur), Intégration dans la commande: EtherCAT® FSoE, Portée du champ de protection: 4 m, Angle de balayage: 275°, Nombre de champs: 8, Mode de raccordement: M12

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick