Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-CBAZ90ZA1P03 - 1103033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 112 mm
hauteur du capteur - 150.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084499302
Réf. Sonepar
00067017969
Réf. Fournisseur
1103033
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
112 mm
hauteur du capteur:
150.7 mm
longueur du capteur:
111.1 mm
angle de balayage:
275 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
avec blocage du redémarrage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-CBAZ90ZA1P03, Version du produit: microScan3 Pro - EFI-pro, Modèle: Capteur avec connecteur système (pré-monté sur la face arrière), Intégration dans la commande: EFI-pro, Portée du champ de protection: 9 m, Portée du champ de protection contre les collisions: 19 m, Angle de balayage: 275°, Nombre de champs: 128, Mode de raccordement: M12
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


