Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-CCAZ90AN1 - 1133821

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-CCAZ90AN1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084554353

Réf. Sonepar

00067026300

Réf. Fournisseur

1133821

Marque

Sick

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-CCAZ90AN1, Version du produit: microScan3 Pro I/O, Modèle: Capteur sans connecteur système, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Portée du champ de protection: 9 m,

Les Atouts de l'article:

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-CCAZ90AN1, Version du produit: microScan3 Pro I/O, Modèle: Capteur sans connecteur système, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Portée du champ de protection: 9 m, Portée du champ de protection contre les collisions: 19 m, Angle de balayage: 275°, Nombre de champs: 128, Mode de raccordement: M12

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick