Sick - Scrutateurs laser de sécurité, NANS3-AAAZ30AN1 - 1100333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 106.6 mm
hauteur du capteur - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084458385
Réf. Sonepar
00067018202
Réf. Fournisseur
1100333
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
106.6 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
117.5 mm
angle de balayage:
275 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
avec blocage du redémarrage:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


