Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-6111CL - 1052593

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de champs de protection - 2
finition du raccordement électrique - câble
capacité de détection des éprouvettes - 150 mm
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084179464
Réf. Sonepar
00067417946
Réf. Fournisseur
1052593
Marque
Sick
nombre de champs de protection:
2
finition du raccordement électrique:
câble
capacité de détection des éprouvettes:
150 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
155 mm
hauteur du capteur:
185 mm
longueur du capteur:
160 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-25...50 °C
temps de réponse:
60 ms
portée de la plage de mesure:
49 m
portée du champ de protection:
5.5 m
portée du champ d'alerte:
49 m
angle de balayage:
190 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
16.8...28.8 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Advanced, S30A-6111CL, Modèle: Capteur sans connecteur système, Portée du champ de protection: 5.5 m, Angle de balayage: 190°, Nombre de champs: 8, Support de transmission pour PROFINET IO: Fibre optique
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


