Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-7011DA - 1023892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de champs de protection - 24
finition du raccordement électrique - fiche
capacité de détection des éprouvettes - 150 mm
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084106538
Réf. Sonepar
00067123892
Réf. Fournisseur
1023892
Marque
Sick
nombre de champs de protection:
24
finition du raccordement électrique:
fiche
capacité de détection des éprouvettes:
150 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
3
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
155 mm
hauteur du capteur:
185 mm
longueur du capteur:
160 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
-20...50 °C
temps de réponse:
60 ms
portée de la plage de mesure:
49 m
portée du champ de protection:
7 m
portée du champ d'alerte:
49 m
angle de balayage:
190 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
16.8...28.8 V
type de tension:
DC
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui



