Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-7111 - 2049568

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-7111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de champs de protection - 2

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • température ambiante - -25...50 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067049568

Réf. Fournisseur

2049568

Marque

Sick

nombre de champs de protection:

2

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

température ambiante:

-25...50 °C

temps de réponse:

60 ms

portée du champ de protection:

7 m

angle de balayage:

190 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

longueur d'onde du capteur:

905 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Advanced, S30A-7111, Modèle: Capteur sans connecteur système, Angle de balayage: 190°

Les Atouts de l'article:

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Advanced, S30A-7111, Modèle: Capteur sans connecteur système, Angle de balayage: 190°

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick