Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-7111DL - 1052596

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-7111DL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 155 mm

  • hauteur du capteur - 185 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084240607

Réf. Sonepar

00067424060

Réf. Fournisseur

1052596

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

155 mm

hauteur du capteur:

185 mm

longueur du capteur:

160 mm

angle de balayage:

190 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

avec blocage du redémarrage:

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Professional, S30A-7111DL, Modèle: Capteur sans connecteur système, Portée du champ de protection: 7 m, Angle de balayage: 190°, Nombre de champs: 16, Support de transmission pour PROFINET IO

Les Atouts de l'article:

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Professional, S30A-7111DL, Modèle: Capteur sans connecteur système, Portée du champ de protection: 7 m, Angle de balayage: 190°, Nombre de champs: 16, Support de transmission pour PROFINET IO: Fibre optique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick