Non retournable

Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-xxxxCP - 2047737

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-xxxxCP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - PROFIsafe

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • température ambiante - -25...50 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067047737

Réf. Fournisseur

2047737

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

PROFIsafe

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

température ambiante:

-25...50 °C

temps de réponse:

60 ms

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

tension d'alimentation de courant nominal CC:

16.8...28.8 V

type de tension:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Advanced, S30A-xxxxCP, Modèle: Module E/S

Les Atouts de l'article:

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Advanced, S30A-xxxxCP, Modèle: Module E/S

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick