Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30B-3011BA - 1056427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de champs de protection - 3
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes - 150 mm
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084236426
Réf. Sonepar
00067056427
Réf. Fournisseur
1056427
Marque
Sick
nombre de champs de protection:
3
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
capacité de détection des éprouvettes:
150 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
3
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
102 mm
hauteur du capteur:
152 mm
longueur du capteur:
106 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
-25...50 °C
temps de réponse:
80 ms
portée de la plage de mesure:
30 m
portée du champ de protection:
3 m
portée du champ d'alerte:
8 m
angle de balayage:
270 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
tension d'alimentation de courant nominal CC:
16.8...30 V
type de tension:
DC
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Scrutateurs laser de sécurité, S300, S30B-3011BA, Sous-famille de produits: S300 Standard, Modèle: Capteur sans connecteur système, Portée du champ de protection: 3 m, Angle de balayage: 270°, Nombre de champs: 3
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


