Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TE01 - 5325807

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Oui

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067325807

Réf. Fournisseur

5325807

Marque

Sick

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

avec fonction de masquage:

Oui

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

indication:

LED

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière infrarouge

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TE01, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, Longueur du câble à fibres optiques: 1.000 mm, Matériau, fibre: Plast

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TE01, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, Longueur du câble à fibres optiques: 1.000 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Plastique, Compris dans la livraison: Fixation, 2 x écrou à six pans M2, 8 x rondelle, 4 x vis cruciforme M2, manchons adaptateurs, manchons adaptateurs BF-WLL160-10 (1,0 mm), appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick