Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL190T-2E232 - 6032572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...24 V
indice de protection (IP) - IP50
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006737
Réf. Fournisseur
6032572
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...24 V
indice de protection (IP):
IP50
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
10.5 mm
hauteur de l'amplificateur:
34.8 mm
longueur de l'amplificateur:
68.9 mm
indication:
numérique
procédé de réglage:
Teach-In
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière rouge polarisée
fréquence de commutation:
8333 Hz
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, WLL190, WLL190T-2E232, Distance de commutation max.: 2 ... 4 m, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, Indice de protection: IP50, Réglage: Commandé par menus, touche d'apprentissage, câble
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


