Sick - capteurs de débit, FTMG-ESN40SXX - 1122524

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FTMG-ESN40SXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de mesure - thermique

  • délai de temporisation du déclenchement - 0.3...0.3 s

  • finition du raccordement électrique - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525117

Réf. Sonepar

00067021087

Réf. Fournisseur

1122524

Marque

Sick

principe de mesure:

thermique

délai de temporisation du déclenchement:

0.3...0.3 s

finition du raccordement électrique:

fiche

capteurs de débit, FTMg, FTMG-ESN40SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 40, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process

Les Atouts de l'article:

capteurs de débit, FTMg, FTMG-ESN40SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 40, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process: Filetage externe NPT 1 1/2", Signal de sortie: OPC UA, MQTT, serveur Web intégré, REST API, Température de process: –20 °C ... +60 °C, Pression du process: 0 bar ... 16 bar

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick