Sick - capteurs de distance laser, OD5-30W05 - 6035978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 35...35 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 12...12 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084167430
Réf. Sonepar
00067006866
Réf. Fournisseur
6035978
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
35...35 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...12 V
largeur du capteur:
29 mm
hauteur du capteur:
78 mm
longueur du capteur:
75 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
fréquence de commutation:
10000 Hz
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD Precision, OD5-30W05, Plage de mesure: 25 mm ... 35 mm, Interface de communication: Série, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 260 µm x 1.000 µm (30 mm), Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Câble de 0,5 m avec connecteur mâle, Sortie numérique: 5 x PNP, NPN
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


