Sick - Capteurs LiDAR, PICS150-01000 Prime-2 6 I/O - 1142272

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, PICS150-01000 Prime-2 6 I/O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084540974

Réf. Sonepar

00067454097

Réf. Fournisseur

1142272

Marque

Sick

Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS150-01000 Prime-2 6 I/O, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 60 m, Portée: 47 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 25 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Résolution angulaire: 0

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS150-01000 Prime-2 6 I/O, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 60 m, Portée: 47 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 25 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Résolution angulaire: 0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°, Fréquence de balayage: 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, Application intégrée: Sortie des données, 2D Object Detection, Compléments numériques: Pack Dynamic Sensing Profile, Pack de réduction et traitement de données, Pack fiabilité, Technologie multi-écho, LMDscandata (format de données), Détection de réflecteurs, IMU (Inertial Measurement Unit), PTP, Mode de raccordement: 2 connecteur cylindrique M12, Connecteur système: Voir connecteur système 2130754, Modèle: Par défaut (non configuré)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick