Sick - capteurs photoélectriques, WT45-R200S04 - 1015317

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 1000 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...250 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • triangulation - suppression de l'arrière-plan

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084276323

Réf. Sonepar

00067115317

Réf. Fournisseur

1015317

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

1000 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...20 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...250 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

distance de détection max.:

1000 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 1

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

105 mm

longueur du capteur:

105 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

20 ms

fréquence de commutation:

10 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...250 V

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

35 mm²

capteurs photoélectriques, W45, WT45-R200S04, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Mode de raccordement: Raccordement sur b

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, W45, WT45-R200S04, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: Relais, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier avec PG13,5, 6 pôles, Source d'émission: LED, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Plaques de refroidissement BEF-KP-W 45 et capot de protection OBS-W45-H ne sont pas compris dans la livraison

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick