Sick - codes, Bande de code barres - 5324080

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 3 m

  • largeur de bande - 30 mm

  • résistant à la chaleur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067324080

Réf. Fournisseur

5324080

Marque

Sick

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

3 m

largeur de bande:

30 mm

résistant à la chaleur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

codes, Codes de positionnement, Bande de code barres, Famille de produits: Codes de positionnement, Description: 30 mm, hauteur : 30 mm, plage de mesure : 220 m à 240 m

Les Atouts de l'article:

codes, Codes de positionnement, Bande de code barres, Famille de produits: Codes de positionnement, Description: 30 mm, hauteur : 30 mm, plage de mesure : 220 m à 240 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick