nouveau

Sick - codeurs linéaires, MAX30N-72A10AA0500 - 1110401

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, MAX30N-72A10AA0500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067027632

Réf. Fournisseur

1110401

Marque

Sick

codeurs linéaires, MAX, MAX30N-72A10AA0500, Type: 30 mm 31f7 pour montage d'un vérin IN - alésage du vérin 31H8, Sens de raccordement du câble: Radial, Diamètre du tube / Zone d'atténuation / Capuchon d'extrémité: 7 mm / 30 mm / Plat, Tensi

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, MAX, MAX30N-72A10AA0500, Type: 30 mm 31f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 31H8, Sens de raccordement du câble: Radial, Diamètre du tube / Zone d’atténuation / Capuchon d’extrémité: 7 mm / 30 mm / Plat, Tension d'alimentation: 24 V DC (8 ... 32 V CC), Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 500 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick