Sick - S30A-7021EK S3000 AC - 1071544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 2
largeur du capteur - 155 mm
hauteur du capteur - 185 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084352041
Réf. Sonepar
00067435204
Réf. Fournisseur
1071544
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
155 mm
hauteur du capteur:
185 mm
longueur du capteur:
160 mm
angle de balayage:
190 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
avec blocage du redémarrage:
Oui
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


