Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-4111DL - 1052592

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 155 mm
hauteur du capteur - 185 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084354762
Réf. Sonepar
00067010556
Réf. Fournisseur
1052592
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
155 mm
hauteur du capteur:
185 mm
longueur du capteur:
160 mm
angle de balayage:
190 °
type de sécurité selon IEC 61496-1:
3
avec blocage du redémarrage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Professional, S30A-4111DL, Modèle: Capteur sans connecteur système, Portée du champ de protection: 4 m, Angle de balayage: 190°, Nombre de champs: 16, Support de transmission pour PROFINET IO: Fibre optique
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


