Sick - Scrutateurs laser de sécurité, S30A-4111DP - 1045651

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de champs de protection - 16

  • finition du raccordement électrique - câble

  • capacité de détection des éprouvettes - 150 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084205019

Réf. Sonepar

00067045651

Réf. Fournisseur

1045651

Marque

Sick

nombre de champs de protection:

16

finition du raccordement électrique:

câble

capacité de détection des éprouvettes:

150 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

155 mm

hauteur du capteur:

185 mm

longueur du capteur:

160 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

-25...50 °C

temps de réponse:

60 ms

portée de la plage de mesure:

49 m

portée du champ de protection:

4 m

portée du champ d'alerte:

49 m

angle de balayage:

190 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

tension d'alimentation de courant nominal CC:

16.8...28.8 V

type de tension:

DC

avec sortie du champ d'alerte:

Oui

longueur d'onde du capteur:

905 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Professional, S30A-4111DP, Modèle: Capteur sans connecteur système, Portée du champ de protection: 4 m, Angle de balayage: 190°, Nombre de champs: 16, Support de transmission pour PROFINET IO

Les Atouts de l'article:

Scrutateurs laser de sécurité, S3000 PROFINET IO Professional, S30A-4111DP, Modèle: Capteur sans connecteur système, Portée du champ de protection: 4 m, Angle de balayage: 190°, Nombre de champs: 16, Support de transmission pour PROFINET IO: Fil en cuivre

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick